Beli Timbangan Tangan Digital di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Digi Timbangan Digital
    Mulai

    Rp9.799.900

    Digi Timbangan Digital
    Deskripsi:
    The DIGI SM 100 series digital scales are digital scales with a label printing function that are very appropriate for use in environments that require tool durability. These scales offer high efficiency at very attractive prices. Digital scales are the most widely used in the retail and supermarket world.
    atribut:
    • Number of Preset Keys: 40
    • Display Resolution: 1/3000 (Dual Range)
    • Paper Width (mm): Max. 60
    • Label Size (mm): 60x220
    • Memory Capacity : 1M (Standard) 2M (Option)
    • Operating Temperature (°C): -10 to 40
    • Power Source (V): 220
    • Speed (mm/s): 80 (label), 105 (receipt)
  2. AND Timbangan Presisi Seri GF
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp20.999.900

    AND Timbangan Presisi Seri GF
    Deskripsi:
    Timbangan Presisi Seri GF AND adalah Timbangan Paling Mudah Digunakan Sedunia. Sensor Hybrid Sensor (SHS) kami menggabungkan magnetic force restoration terbaik dan teknologi single point parallelogram load sensing, menawarkan kecepatan respons terbaik yang hanya membutuhkan 1 detik.
  3. KRISBOW Digital Platform Scale
    Mulai

    Rp1.699.900

    KRISBOW Digital Platform Scale
    Deskripsi:
    Timbangan digital platform dengan kapasitas besar dan pembacaan cepat melalui layar LCD. Cocok untuk penimbangan dalam gudang, logistik, dan produksi.
  4. KRISBOW Multimeter Digital (Multitester)
    Mulai

    Rp369.900

    KRISBOW Multimeter Digital (Multitester)
    Deskripsi:
    PROFFESIONAL DIGITAL MULTIMETER AUTORANGING adalah Alat ukur listrik yang memungkinkan kita untuk mengukur besarnya besaran listrik yang ada pada suatu rangkaian baik itu Tegangan, Arus, maupun Nilai Hambatan/Tahanan. Multimeter merek Krisbow dibuat dengan bahan berkualitas, dengan fungsi pemakaian yang praktis, dan effisien. Multimeter Tipe True RMS ini memiliki banyak besaran yang bisa diukur antara lain Ampere, Volt, Ohm, Frekuensi, Konektivitas Rangkaian, Nilai Kapasitif. Multimeter merek Krisbow dengan akurasi +/-0.5% sering digunakan di industri, bengkel, laboratorium, atau konstruksi.
  5. KRISBOW Timbangan Dapur Elektronik
    Mulai

    Rp179.900

    KRISBOW Timbangan Dapur Elektronik
    atribut:
    • Capacity (kg): 5
    • Power (V): 1 x CR2032 battery
  6. monotaro Digital Torque Wrench (Kunci Torsi Digital)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp2.899.900

    monotaro Digital Torque Wrench (Kunci Torsi Digital)
    Deskripsi:
    Produk ini juga sering disebut dengan Kunci Momen Digital
    atribut:
    • Pricision (%): CW ± 2 / CCW ± 2
    • Accessories: Resin case
    • Power: Two AAA batteries x 2 (sold separately)
    • Number of Gears: 36
    • Overall Length (mm): 460
    • Plug-In Angle (mm [inch]): 9.5[3/8]
    • Measurement Direction: CW (right) / CCW (left)
    • Torque Range (N m): 10 to 135
  7. KRISBOW Kunci Torsi Digital
    Mulai

    Rp4.599.900

    KRISBOW Kunci Torsi Digital
    Deskripsi:
    Digital Torque Wrench 10-200nm adalah kunci yang digunakan untuk membuka baut dengan nilai kekecangan torsi yang terlihat secara langsung pada layar. Nilai torsi yang ditampilkan pada saat pengencangan lebih presisi sehingga sesuai dengan spesifikasi pengencangan baut yang diharapkan. Alat ini sangat praktis digunakan karena bentuknya yang simple dan nilai torsi yang presisi. Kunci torsi Digital ini mempunyai kapasitas 10-200nm. Kunci torsi Digital sering digunakan di industri, pabrik atau bengkel.
    atribut:
    • Type: Torque Wrench
    • Square Drive (inch): 1
  8. ACIS Digital Crane Scale CR Series
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.999.900

    ACIS Digital Crane Scale CR Series
    Deskripsi:
    -Digital Crane Scale -Attractive design and practical for using with plastic housing -Convenient 360 degrees swivel shackle & hook -Low power consumption
  9. ACIS Digital Scale
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.499.900

    ACIS Digital Scale
    Deskripsi:
    - High accuracy (1/15000). - Solid and reliable design. - Large stainless steel weighing pan. - Rechargeable battery powered. - AC Adaptor Included. - Backlight LCD display. - Bubble level and adjustable feet.
    atribut:
    • Pan Size (mm): 210x250
  10. Niigata Seiki (SK) Digital Caliper (Jangka Sorong)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp1.499.900

    Niigata Seiki (SK) Digital Caliper (Jangka Sorong)
    Deskripsi:
    - Easy to read digital display.- Comes with a hold function.- Comes with inspection list.Purpose:For outside measurement, inside measurement, step measurement, and depth measurement.
  11. ACIS Digital Precision Scale
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.499.900

    ACIS Digital Precision Scale
    Deskripsi:
    Seri AC adalah timbangan hitung generasi baru yang menggabungkan teknologi penimbangan terbaru, memberikan solusi penghitungan dan penimbangan yang hemat biaya dengan akurasi terbaik & penggunaan tanpa batas. 1. Akurasi tinggi2. Desain yang solid dan andal3. Pan timbangan stainless steel besar4. Baterai isi ulang 5. Sudah termasuk adaptor AC6. Backlight LCD display7. Bubble level dan kaki adjustable
    atribut:
    • Platform Size (mm): 210x250
  12. AND Dust & Waterproof Digital Scales SJ-WP Series
    Mulai

    Rp6.399.900

    AND Dust & Waterproof Digital Scales SJ-WP Series
    Deskripsi:
    AND Dust & Waterproof Digital Scales SJ-WP Series with
  13. ACIS Digital Precision Balance AD-I Series
    Mulai

    Rp2.799.900

    ACIS Digital Precision Balance AD-I Series
    atribut:
    • Power Source: 6xAA size batteries or AC/DC adapter
    • Weighing units: g, oz, lb, dwt, ozt, ct, tl, T, tl.H, tl.J, GN, dr, MM, ToLA, gsm, TAR & TMR
    • Operating Temperature (°C/°F): 0-40 / 32-104
  14. KRISBOW Digital Caliper (Jangka Sorong)
    BARU
    Rating:
    80% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp589.900

    KRISBOW Digital Caliper (Jangka Sorong)
    Deskripsi:
    Jangka Sorong Digital dengan teknologi pencacah untuk penggunaan 4 macam pengukuran dimensi dari benda kerja
    atribut:
    • Resolution (mm): 0.01
  15. Sanwa Instrument Multimeter Digital (Multitester)
    Rating:
    90% of 100
    (4)
    Mulai

    Rp819.900

    Sanwa Instrument Multimeter Digital (Multitester)
    Deskripsi:
    This instrument is portable multimeter designed for the measurement of low-voltage circuit. This is used at small communications equipments, home electric appliances, voltage of lump line, and measurement of various types of batteries.
  16. Autonics Digital Panel Meters High Performance Type MP5W Series
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.399.900

    Autonics Digital Panel Meters High Performance Type MP5W Series
    Deskripsi:
    The MP5S/MP5Y/MP5W series high performance digital pulse meters can display various values using pulse inputs including rotation speed, speed, frequency, and more with 16 different operation modes. The meters can be applied in various industrial applications for accurate measurement and clear readings.
Daftar Harga Timbangan Tangan Digital Terbaru April 2026
Digi Timbangan DigitalRp9.799.900
AND Timbangan Presisi Seri GFRp20.999.900
KRISBOW Digital Platform ScaleRp1.699.900
Quattro Timbangan Gantung DigitalRp11.999.900
KRISBOW Multimeter Digital (Multitester)Rp369.900
KRISBOW Timbangan PresisiRp1.199.900
KRISBOW Timbangan Dapur ElektronikRp179.900
KRISBOW Timbangan Duduk AnalogRp359.900
monotaro Digital Torque Wrench (Kunci Torsi Digital)Rp2.899.900
KRISBOW Kunci Torsi DigitalRp4.599.900

Data diperbarui pada 03/04/2026 (Harga belum termasuk PPN)